CULINART Pisau Dan Peralatan Masak Knife And Cooking Utensils Set Peralatan Memasak Food Grade Spatula Sutil Perlengkapan Dapur Hijau 21.5x13.5x37.5cm 1set

Rp610.389 Rp549.900

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Spatula Material Beechwood & Silicone
Holder Material PP Plastic
BPA Free Yes
Dimensions (cm) 21.5x13.5x37.5
Color Green
Chef Knife Size (inch) 8
Slicing Knife Size (inch) 8
Bread Knife Size (inch) 8
Utility Knife Size (inch) 5
Paring Knife Size (inch) 3.5
Chef Knife Dimensions (cm) 33x4
Slicing Knife Dimensions (cm) 33x3
Bread Knife Dimensions (cm) 33x3
Utility Knife Dimensions (cm) 23x2.5
Paring Knife Dimensions (cm) 19.5x2.5
Scissors Dimensions (cm) 20x8.5
Turner Dimensions (cm) 32x8
Soup Spoon Dimensions (cm) 31x7.7
Skimmer Dimensions (cm) 32x10
Spatula (cm) 32x6
Slotted Turner Dimensions (cm) 32x8
Tongs Dimensions (cm) 28
Knife Block Dimensions (cm) 21x13x83.5
Berat (Kg) 6.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2025
Terakhir Diperbaharui 15 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mata pisau tajam
Gagang ergonomis
Material berkualitas dan mudah dibersihkan
Tahan panas cocok digunakan untuk memasak
Isi set 1 pc chef knife, 1 pcslicing knife, 1 pc bread knife, 1 pc utility knife, 1 pc paring knife, 1 pc gunting, 1 pc turner, 1 pc sendok sup, 1 pc skimmer, 1 pc spatula,1 pc slotted, 1 pc tongs, 1 pc knife block

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan