PEMKO Door Sweep 18137CNB36 36inch 1pc
Rp710.289 Rp639.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 18137CNB36 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30141510 |
| Features | Drilled with Slotted Holes for Adjustment |
| Flange Height (inch) | 1/4 |
| Flange Material | Aluminum |
| Flange Thickness (inch) | 1 |
| Housing Material | Aluminum |
| Includes Hardware | Hardware Included |
| Insert Color | Gray |
| Insert Material | Nylon |
| Insert Size (inch) | 1 3/8 |
| Produk | Door Sweep |
| Overall Height (inch) | 2 1/4 |
| Overall Length (inch) | 36 |
| Overall Width (inch) | 1/4 |
| Product Type | Door Sweep |
| Standards | ANSI/BHMA A156.22, GREENGUARD Gold Certified, UL 1784, UL 4L10 |
| Sweep Type | Brush |
| UL Fire Rating | UL10C |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Door sweeps have a blade or brush-style construction that reduces the gap between the door and floor, preventing drafts, dust, insects, and noise from entering underneath the door. They install on the outside of out-swinging doors or the inside of in-swinging doors.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan