Philips Stand Fan ACP610/01 3 Blade Black 45W 1unit

#Nomor SKU S048113533
Wishlist
Rp521.589 Rp469.900

Spesifikasi Produk

Model Number ACP610/01
Unit 1unit
Airflow (m³/hour) 3200
Cable Length (m) 1.6
Color Black
Control interface Push Button
Frequency (Hz) 50
Maximum Noise Level (dBA) 43.1
Maximum Power (W) 45
Oscillation Angle (°) 80
Package Width (cm) 18.5
Packaged Length (cm) 59
Primary Material Plastic
Product Dimensions (LxWxH) (cm) 44.7x42.5x122
Product Type Standing Fan
Speed Settings 3
Voltage (V) 220-240
Fan Head Diameter (cm) 44.7
Package Height (cm) 46.5
Secondary Material Metal
Vertical Tilt (°) 30
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 23 September 2025
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur Keunggulan :
- Pendinginan serta jangkauan yang maksimal
- Aliran aliran udara yang cukup, nyaman seketika
- Pendinginan yang senyap pada pengaturan terendah
- Terbukti awet, teruji kualitasnya
- Atur tingkat kecepatan sesuai kenyamanan
- Dapat berosilasi otomatis dan dimiringkan, alirkan udara ke segala penjuru
- Alas XL untuk stabilitas ekstra
- Pendinginan yang hemat energi untuk penggunaan sehari-hari
- Pendinginan tanpa beban pikiran berkat dukungan fitur keamanan
- Tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan
- Mudah dipasang dan dibersihkan

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan