UNIVET Safety/Protection Glasses Two-Lens Type 553UZ (Kacamata Safety) 553Z.01.00.00 Clear 1pc

Rp255.189 Rp229.900

Spesifikasi Produk

Model Number 553Z.01.00.00
Unit 1pc
Material Lens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate
Lens Color Clear
Applicable Standard EN166, EN170
Temple Color Clear
Lens Thickness (mm) 2.2
UV Protection Yes
M Code 25027749
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is ideal for use with earmuffs because the temple part is intentionally thin. It is very lightweight at only 19g. A wide field of view is ensured with a lens shape that envelops the lens wide.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan