UNIVET Safety/Protection Glasses Two-Lens Type 513 Smoked Lenses (Kacamata Safety) 513.03.10.02 Smoke 1pc

Rp266.289 Rp239.900

Spesifikasi Produk

Model Number 513.03.10.02
Unit 1pc
Material Lens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate
Lens Color Smoke
Applicable Standard EN166, EN170, EN172
Temple Color Smoke
Lens Thickness (mm) 2.25
UV Protection Yes
Nose Pad Yes
M Code 25027767
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The nose pad is a non-slip rubber material. It is a lens shape that covers up to the eyebrows.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan