UNIVET Safety/Protection Glasses Single-Lens overglass 5X7 (Kacamata Safety) 5X7.01.00.00 Black 1pc

Rp421.689 Rp379.900

Spesifikasi Produk

Model Number 5X7.01.00.00
Unit 1pc
Material Lens = Polycarbonate, Frame = Nylon
Lens Color Clear
Temple Color Black
Lens Thickness (mm) 2.1
UV Protection Yes
Standard Compatible Product EN166, EN170
M Code 25027627
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Only 5X7.40.00.00 has a special lens processing that reflects strong light.
Feature
It is an overglass type that can be worn over glasses. You can adjust the length of the temples for a perfect fit. The temple part is covered with rubber, so it will not slip off.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan