UNIVET Safety/Protection Glasses Single-Lens 511 black (Kacamata Safety) 511.00.03.01A Black 1pc

Rp221.889 Rp199.900

Spesifikasi Produk

Model Number 511.00.03.01A
Unit 1pc
Material Lens = Polycarbonate, Frame = Nylon
Standard EN166 EN170
Lens Color Clear
Angle Adjustment Range Yes
Temple Color Black
Lens Thickness (mm) 2.2
UV Protection Yes
M Code 25028020
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 10 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The length and angle of the temples can be adjusted for a perfect fit. The lens shape also protects the sides of the face.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan