S&K Steel Block Gauge 00150865 Grade 1 1.35mm 1pc

#Nomor SKU S046744364
Wishlist
Rp643.689 Rp579.900

Spesifikasi Produk

Model Number 00150865
Unit 1pc
Grade Equivalent to class 1
Width (mm) 30
Height (mm) 9
Thermal expansion coefficient 11.5x10-6 power/K
Standard (mm) 1.35
Coefficient of Thermal Expansion 11.5x10-6/K
Cross-Sectional Dimensions (mm) 30[0-(-0.3)]x9[(-0.05)-(-0.2)]
Body Material High carbon high chromium steel
Dimension Tolerance (μm) ±0.20 (difference width 0.16)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- This product does not support JCSS calibration service or custom production.
Feature
- In order to guarantee accuracy, an inspection table is included with the numerical values ​​at the time of inspection. - Easy to clean as it comes in a rust-proof bag.
- It is equivalent to class 1.
Use
As a reference gauge for accuracy inspection and comparative measurements of calipers, micrometers, dial gauges, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan