G.S Lawn Edge Rake 4036 1pc

#Nomor SKU S046677143
Wishlist
Rp965.589 Rp869.900

Spesifikasi Produk

Model Number 4036
Unit 1pc
Length (mm) 770 to 1330
Width (mm) 310
Height (mm) 90
Handle Length (mm) 740 to 1300 (telescopic)
Total Length (mm) 770
Material Blade = Steel for cutlery, Handle = Aluminium
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Remove thatch (a layer of grass clippings, etc.) from the lawn with 12 claws.
- Stretchy pattern allows you to adjust the length for ease of use.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan