Revco Worm Gear WPA Type 50 Ratio 1:60 1pc
Rp910.089 Rp819.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size | 50 |
| Ratio | 1:60 |
| Input Shaft HS (mm) | 30 |
| Input Shaft U (mm) | 12 |
| Input Shaft (TxV) (mm) | 4x2.5 |
| Output Shaft LS (mm) | 40 |
| Output Shaft S (mm) | 17 |
| Output Shaft WxY (mm) | 5x3 |
| Dimension A (mm) | 175 |
| Dimension AB (mm) | 105 |
| Dimension B (mm) | 145 |
| Dimension BB (mm) | 95 |
| Dimension CC (mm) | 50 |
| Dimension E (mm) | 95 |
| Dimension F (mm) | 110 |
| Dimension H (mm) | 180 |
| Dimension HL (mm) | 50 |
| Dimension LL (mm) | 100 |
| Dimension M (mm) | 120 |
| Dimension N (mm) | 140 |
| Dimension G (mm) | 15 |
| Dimension Z (mm) | 11 |
| Dimension I (mm) | 0.23 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 24 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan