Deli Laser Distance Detector EDL4168 0.05-60m 1pc

#Nomor SKU S045743191
Wishlist
Rp377.289 Rp339.900

Spesifikasi Produk

Model Number EDL4168
Unit 1pc
Measuring Range (m) 0.05-60
Measuring Accuracy (mm) ±3.0
Units of Measurement m/ft/inch
Material ABS+TPR
Storage 30 group data storage
Laser Type 635nm, <1mW, Class 2
Operating Temperature (°C) -10~+50
Function Length, area, volume, triangle
Power Supply 2x LR03 AAA batteries
Packing Type Color box
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 12 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 30 groups of data storage
- 1.7 inch display
- Dual laser projection
- Millimeter-level accuracy

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan