Takachi Electric Industry Plastic Case SW-50S 1pc

Rp40.959 Rp36.900

Spesifikasi Produk

Model Number SW-50S
Unit 1pc
Body Material ABS resin (UL94HB)
Cover Color Light Gray
Cover Material ABS resin, UL94HB
Finish Full grain finish
Operating Temperature Range (°C) -10 to 60
Outer Dimension D (mm) 50
Outer Dimension H (mm) 25
Outer Dimension W (mm) 35
RoHS Directive Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
Type S type
Applicable Body Color Light Gray
M Code 39898557
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It has a one-touch opening and closing structure.
The internal space can be widely used.
A small case and versatile type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan