SUGATSUNE Door Closer LAPCOM Door Damper 270-018-986 Light Gray 1set
Rp1.109.889 Rp999.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 270-018-986 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Applicable Door Mass (kg) | 15 to 40 |
| Applicable Door Width (mm) | 900 |
| Color | Light Gray |
| Cover Material | ABS resin |
| Height (mm) | 20 |
| Included Accessories | Cross recessed countersunk tapping screw 3.5 x 30, Cross Recessed Bind Tapping Screw 4 x 16 |
| Length (mm) | 35 |
| Material | Door damper body / seat / Copper, zinc alloy, cover / ABS resin |
| Option | ãƒ©ãƒ—ã‚³ãƒ³ãƒ‰ã‚¢ãƒ€ãƒ³ãƒ‘ãƒ¼ç”¨å —åº§ã‚¹ãƒšãƒ¼ã‚µãƒ¼LDD-S-Påž‹ |
| Remark | For right suspension |
| Type | For right opening |
| Width (mm) | 212 |
| M Code | 39453197 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 March 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
interior doorKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan