ASTRO PRODUCTS Work Mat 2007000008140 1sheet
Rp776.889 Rp699.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2007000008140 |
|---|---|
| Unit | 1sheet |
| Length (mm) | 440 |
| Material | Urethane sponge, vinyl |
| Thickness (mm) | 35 |
| Width (mm) | 1200 |
| M Code | 28945387 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 February 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
A lightweight, foldable mat-type bed that is useful for business trips and DIY car tinkering. Comes with a headrest to reduce the burden on the neck during work. It can also be used as a simple bed for leisure or rest.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan