Habotest Socket Tester HT107D Digital Smart Detector Voltage Test 1pc

Rp255.189 Rp229.900

Spesifikasi Produk

Model Number HT107D
Unit 1pc
Material Flame Retardant ABS
Voltage Measurement (V) 48-250
Frequency Measurement (Hz) 45-65
Accuracy ± (2,0%+2)
LCD screen Yes
RCD Test (mA) >30
RCD Working Voltage (V) 220±20
GFCI Working Voltage (V) 110±20
Working Environment (°C) 0-40
Working Environment Humidity (%RH) 20-75
Storage Environment (°C) -10-50
Storage Environment Humidity (%RH) 20-80
Size (mm) 68x65x60
Size (inch) 2.7x2.6x2,4
Safety Rating EN61010-1-2-030, EN61326-1, CAT II 300V
Leakage Voltage (V) 0-99
Voltage (V) 48-250 (AC)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 January 2025
Terakhir Diperbaharui 21 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan