SAPPORO Legian Kursi Susun Red Oscar 1unit
Rp266.289 Rp239.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Color | Red Oscar |
| Frame | Iron Pipe |
| Frame Size (mm) | 25/16x1 |
| Seat Material | Oscar |
| Dimensions (cm) | 42x50x85 |
| Frame Finishing | Chrome |
| Seat Base (mm) | 12 Particles |
| Backrest Base | 6mm Particle Board |
| Backrest Cover (mm) | 3 MDF |
| Seat Foam Thickness (cm) | Rebounded 5 |
| Berat (Kg) | 5.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 December 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Hemat ruang penyimpanan- Dapat ditumpuk hingga 18 kursi
- Kursi Susun Sapporo Legian merupakan produk dalam negeri yang sudah memiliki sertifikat TKDN dari Kementrian Perindustrian
Kegunaan
- Aula- Hotel
- Wedding
- Gereja
- Seminar
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||