HPC Filter Regulator and Lubricator Pneumatic AC3010-03 1pc

#Nomor SKU S044611583
Wishlist
Rp721.389 Rp649.900

Spesifikasi Produk

Model Number AC3010-03
Unit 1pc
Maximum Pressure (bar) 10
Temperature Range (°C) 5 to 60
Fluid Compressed Air
Connection Port (inch) 3/8 (NPT)
Pressure Adjustment (bar) 0.5 to 8.5
Flow Rate at 10bar (L/min) 4000
Condensation Manual Drain
Lubricator Capacity (cc) 90
Filter Grade (µm) 5
Recommended Oil Lubricants ISOVG32
Main Body Material Cast Aluminium, Polycarbonate
Oil Capacity (L/min) 0 to 45
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 November 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan