StarTech.com Usb-5V Dc Power Supply Cable 91Cm Dc Plug (5.5M Outside Diameter / 2.1Mm Inside Diameter) USB2TYPEM Black 1pc

Rp221.889 Rp199.900

Spesifikasi Produk

Model Number USB2TYPEM
Unit 1pc
Connector B Barrel type power connector (M size, outer diameter 5.5 mm, inner diameter 2.1 mm)
Connector Shape DC plug (type M) female - USB Type-A [4 pin] male
Connector A USB Type-A [4 pin]
Conversion Type Male - Male
Plug Inner Diameter (Φmm) (DC)2.1
USB type USB2.0
Color Black
Cable Length (cm) 91.4
Cable Outer Diameter (φmm) 5.5
Mass (g) 27
M Code 46237538
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Molded connector (tension relaxation type)
Double shield (braided + aluminum foil)
Durable PVC structure
Powers external hard drives and other M-type power connector compatible devices from the computer's USB port
Charge Bluetooth speakers and other charging devices from your computer's USB port

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan