SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air SPY-ER-CDB-5M Anti Sumbat 25x15x9cm 1pc

#Nomor SKU S043489671
Wishlist
Rp74.259 Rp66.900

Spesifikasi Produk

Model Number SPY-ER-CDB-5M
Unit 1pc
Packaging Dimensions (cm) 25x15x9
Wire Material Steel Flexible
Body Material ABS
Wire / Sling Length (m) 5
Wire / Sling Diameter (m) 6
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 19 August 2024
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kendorkan dulu pengunci kawat sebelum menarik kawat keluar.

Kawat dikeluarkan dg cara ditarik keluar dan dimasukin dengan dorong masuk.

Pemutar pada alat untuk memutar kawat supaya kotoran di pipa bisa tersangkut kawat / sling baja.

Ulurkan kawat sampai tertahan oleh kotoran di pipa air baru memutar engkol supaya kotoran bisa dibersihkan.

Kawat fleksibel mengikuti saluran pipa air.

Diameter pipa minimal 1 inch untuk menghindari sling sangkut.

Bisa membersihkan semua jenis saluran pipa air di rumah.

Aman dipakai tidak mengakibatkan pipa air tergores atau pecah.

Praktis dipakai, tidak membutuhkan tukang yg pengalaman untuk menggunakannya.

Disarankan untuk mencuci bersih setelah dipakai untuk menghindari kotoran atau bau menempel di sling baja.

Apakah Anda sering kesal dengan saluran pipa yang tersumbat?

SPIDY hadir untuk membantu Anda! SPIDY Kawat Pembersih Saluran Pipa Air Tersumbat adalah solusi terbaik untuk membersihkan saluran pipa dengan cepat dan efisien.

Efisien &Kuat: SPIDY dirancang dengan ujung yang tajam dan kuat untuk menembus rintangan dengan mudah dan menghilangkan penyumbatan.

Fleksibel &Mudah Digunakan: Dengan pegangan ergonomis, Anda dapat dengan mudah mengarahkan SPIDY ke dalam saluran pipa tanpa kesulitan.

Ramah Lingkungan: SPIDY tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya, menjadikannya pilihan ramah lingkungan.

Bahan Berkualitas Tinggi: Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama, SPIDY adalah investasi jangka panjang untuk rumah Anda.

SPIDY adalah solusi pembersih saluran pipa yang paling efektif dan hemat biaya di pasaran. Dengan SPIDY, Anda dapat menghemat waktu dan uang Anda, sambil menjaga saluran pipa Anda tetap bersih dan bebas penyumbatan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan