CAPTAIN STAG Container Box No.75 UL-1054 1pc
Rp643.689 Rp579.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | UL-1054 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Polypropylene |
| Color | Black |
| Capacity (L) | 75 |
| Dimensions (mm) | 716x425x323 |
| Lid | Yes |
| Container Type | Box type |
| Effective Internal Dimensions/Depth (mm) | 375 |
| Effective Internal Dimensions/Height (mm) | 300 |
| Effective Internal Dimensions/Width (mm) | 630 |
| M Code | 12941068 |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Neatly stored according to the purpose. Store camping equipment, tools, equipment, etc. With convenient scale.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan