BROADWATCH Solar Charging Combined 3 Method LED Light, Lighting, Blinking, Plane, Circle, Spotlight SOL-3LED-BAT 1pc

Rp366.189 Rp329.900

Spesifikasi Produk

Model Number SOL-3LED-BAT
Unit 1pc
Material ABS
Width (mm) 170
Height (mm) 40
Length (mm) 145
LED 3 methods (plane, circle, spot) 200lm each
Usage Time (hour) Up to about 8
Types of Light Bulb LED
M Code 28509725
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solar charge, USB charge possibility 3 types of LED lights, blinks. Versatile
Can be used widely from LED light leisure to field work.
Warning
Please read the instruction manual carefully and use it correctly.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan