ELPA (Asahi Electric) Led Bulb Beam Shape LDR14D-M-G056 1pc
Rp554.889 Rp499.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | LDR14D-M-G056 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bolster | E26 |
| Size (Outer Diameter x Total Length) (mm) | 121x135 |
| AC Voltage (V) | 100 (50/60Hz) common |
| Power Consumption Rated (W) | 14 |
| Total Luminous Flux (Lm) | 1350 |
| Beam Flux (Lm) | 330 |
| Protection Class | IP65 (*When using waterproof and rainproof beam bulb fixtures) |
| Rated Input Current (A) | 0.23 |
| Central Luminous Intensity (cd) | 2600 |
| LED Life (hour) | Design: 40000 |
| Light Color | Daylight equivalent |
| Beam Angle (°) | 30 |
| Types of Light Bulb | LED |
| M Code | 44205010 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
"Waterproof design" that can be used outdoors - Waterproof design that can be used outdoors as spot lighting for shops, hotels, restaurants, etc. It is also ideal for lighting in the garden.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Led%20Bulb%20Beam%20Shape/ELPA%20(Asahi%20Electric)%20Led%20Bulb%20Beam%20Shape%20LDR14D-M-G056%201pc/rhS043340989-1.jpg)