ELECOM USB Cable Printer Parallel Interface Skeleton UC-PGT 1pc
Rp588.189 Rp529.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | UC-PGT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Graphite |
| Cable Length (m) | 1.8 |
| Connector Shape | USB~Type-A male - Amphenol 36 pin male |
| Suitable Model | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7(SP1), Windows Vista(SP2), Windows XP(SP3), Windows 2000, Windows Me, Windows 98 |
| Male Mounting | USB~Type-A, Amphenol 36 pin |
| Conversion Type | Male - Male |
| M Code | 34932685 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
A converter that allows you to connect a printer with a parallel interface to your computer via USB.
Compatible with Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98. Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000 works with standard Windows drivers.
Graphite color skeleton specifications.
Standard size with a cable length of 1.8 m.
Compatible with Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98. Windows 8.1/8/7/Vista/XP/2000 works with standard Windows drivers.
Graphite color skeleton specifications.
Standard size with a cable length of 1.8 m.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan