YELLOW JACKET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories 19173 Quick Coupler 1/4 In Mx5/16 F 45 Deg Gold 1/4inch SAE Malex5/16inch Female Quick Coupler 1unit
Rp688.089 Rp619.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 19173 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| UNSPSC | 23151820 |
| For use with | Quick Connect/Disconnect Refrigeration Hoses |
| Color | Gold |
| Accessory Type | Quick Coupler |
| Connection Size (inch) | 1/4 SAE Malex5/16 Female Quick Coupler |
| Angle (°) | 45 |
| Connections (inch) | 1/4 SAE Malex5/16 Female Quick Coupler |
| Fitting Material | Brass |
| Working Pressure (psi) | 800 |
| Burst Pressure (psi) | 4000 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 June 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Quick couplers provide an instant connection. Push to connect, pull to disconnect. They seal flawlessly when disconnecting hoses. They are available with various connection sizes, angles, hoses, lengths, and pressures.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan