JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) 50m 1pc
Rp343.989 Rp309.900
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Operating Range (m) | 0.05 to 50 |
| Measurement Accuracy (mm) | +/-2 |
| Measurement Units | m, in, ft |
| Laser Class | II |
| Laser Type | 635nm, 1mW |
| Max. Memory (units) | 3 |
| Automatic Laser Shut Off (s) | 20 |
| Automatic Power Off (s) | 150 |
| Battery Life | 8000 measurements |
| Operating Temperature (°C) | 0 to 40 |
| Storage Humidity (RH) | 20 % to 80% |
| Power | 2 x 1.5V AAA batteries |
| Dimensions (cm) | 16x9x5 |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fungsi Pengukuran:
Fungsi Pengukuran terus menerus : YES
Fungsi Pengukuran Luas/Area : YES
Fungsi Pengukuran Volume : YES
Fungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full Mode
Fungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YES
Nilai Min/Max : YES
Self-Calibration : YES
Tombol/Suara Tombol : YES
Fungsi Pengukuran terus menerus : YES
Fungsi Pengukuran Luas/Area : YES
Fungsi Pengukuran Volume : YES
Fungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full Mode
Fungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YES
Nilai Min/Max : YES
Self-Calibration : YES
Tombol/Suara Tombol : YES
Feature
- 2 Buble LevelPengukuran lebih presisi dibandngkan dengan 1 buble level
- 2 Reference Point
Tekan untuk mengganti titik referensi
- Unit Conversion
Tekan dan tahan untuk mengganti unit antara m, in, ft, ft+in
- Continues Measurement
Layar akan menunjukkan hasil pengukuran sebenarnya dan tampilan maximum & minimum pada area pengukuran
- Data Storage Function
30 set data memory mempermudah pengukuran
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/JLD%20Digital%20Laser%20Distance%20Meter%20(Meteran%20Laser)%2050m%201pc/bzS042116431-1.jpg)