WAKI Anti-Vibration Rubber BGL-03 Long 1roll
Rp643.689 Rp579.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | BGL-03 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Material | Natural rubber system |
| Width (mm) | 300 |
| Thickness (mm) | 10 |
| Length (m) | 1 |
| Hardness | 60 |
| Groove Width (mm) | 3 |
| Groove Depth (mm) | 3 |
| Heat Resistance Temperature (°C) | -20-60 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Interval (mm) | 5 |
| M Code | 65906417 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 May 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Description
For vibration prevention and step adjustment.
There may be some errors in the dimensions. (Within ± 3%) Pigment may adhere depending on the material of the contact surface.
There may be some errors in the dimensions. (Within ± 3%) Pigment may adhere depending on the material of the contact surface.
Feature
For vibration prevention and leveling. There may be slight errors in the dimensions (within ±3%). Depending on the material of the contact surface, pigment may adhere.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan