Non Brand Food & Beverage PVC Tubing ZUSAHT2986 3/4 in Inside Dia I.D 1 O.D Clear 1pc
Rp210.789 Rp189.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZUSAHT2986 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31231313 |
| Material | PVC |
| Reinforcement | Polyester Braid |
| Inside Diameter (inch) | 3/4 |
| Outside Diameter (inch) | 1 |
| Wall Thickness (inch) | 0.125 |
| Overall Length (ft) | 2 |
| Color | Clear |
| Stripe Color | No Stripe |
| Clarity | Clear |
| Hardness | Shore A 65 |
| Flexibility | Semi-Flexible |
| Bend Radius (inch) | 1 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 100 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 140 |
| Fitting Compatibility | Barbed |
| Food and Beverage Compatibility | Beer; Citric Acid; Distilled Water; Glycerin; Linseed Oil; Milk; Orange Juice; Potable Water; Salt Water; Vinegar |
| Petroleum Product Compatibility | Fuel Oil; Grease; Kerosene; Lubricants; Mineral Oil |
| Standards | FDA; NSF 51 |
| Resistance Properties | Hardening Resistant; Swelling Resistant |
| Application | Beverages; Food; Water |
| Autoclavable | No |
| Flow Application | Dairy; Food and Beverage; Pharmaceutical |
| For Fluid Type | Beverages; Fuel; Lubricant |
| Industry Application | Laboratory |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These 3A sanitary tube clamps securely hold fittings and tubing together in food, beverage, and biopharmaceutical applications.
Chemical Compatibility: Ammonia; Refrigerant 12; Hydrochloric Acid 10%; Hydrochloric Acid 48%; Hydrogen Peroxide; Iodine; Nitric Acid 35%; Phosphoric Acid 10%; Potassium Chloride; Potassium Hydroxide; Potassium Nitrate; Potassium Sulfate; Silver Nitrate; Sodium Carbonate; Sodium Chloride; Sodium Hypochlorite 5.5%; Sulfuric Acid 10; Tanning Extracts; Zinc Chloride
Chemical Compatibility: Ammonia; Refrigerant 12; Hydrochloric Acid 10%; Hydrochloric Acid 48%; Hydrogen Peroxide; Iodine; Nitric Acid 35%; Phosphoric Acid 10%; Potassium Chloride; Potassium Hydroxide; Potassium Nitrate; Potassium Sulfate; Silver Nitrate; Sodium Carbonate; Sodium Chloride; Sodium Hypochlorite 5.5%; Sulfuric Acid 10; Tanning Extracts; Zinc Chloride
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan