Non Brand Evaporative Cooling Media 4KCC5 60 in Ht, 12 in Wd Pad 12X4X60 1pc

Rp732.489 Rp659.900

Spesifikasi Produk

Model Number 4KCC5
Unit 1pc
UNSPSC 40101703
Environmental Applications Agriculture/Horticulture
Height (inch) 60
Width (inch) 12
Depth (inch) 4
Pad Material Kraft Paper with Black Edge Coating
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Agriculture and horticulture evaporative cooling media provides a long life in harsh environments. These evaporative pads are commonly used in greenhouses, swine and dairy barns, and poultry houses.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Pad Features: Cross-linked Polymer Glue; Dirt-resistant; Energy Efficient; Highly Absorbent
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan