TECHFLEX Expandable Cable Sleeving FRN050TB50 1/2 in Inside Dia, Braided 0.500 50 Ft Black 1pc
Rp466.089 Rp419.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | FRN050TB50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121713 |
| Closure Type | No Closure |
| Color | Black/White |
| Expandable | Yes |
| For Maximum Bundle Diameter (inch) | 0.75 |
| For Minimum Bundle Diameter (inch) | 0.25 |
| For use with | Cables; Wires |
| Inside Diameter (inch) | 1/2 |
| Length (ft) | 50 |
| Material | PET |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 257 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -94 |
| Wall Thickness (inch) | 0.03 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This expandable cable sleeving is flame-retardant. It meets UL VW-1 for resisting fire, so it won't combust, and it limits the spread of flames. This sleeving provides protection for wire, cable, and hose in electronic and technology applications where fire damage is a concern. This sleeving has a flexible open-weave construction that doesn't trap heat or humidity, and it also protects against chemicals. It stretches to several times its resting diameter to bundle large conductors or long runs. Wire, cable, and hose are pulled through the sleeving to form bundles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan