BIRD-X Bird Spike & Adhesive SP10 Plastic Base, Clear Repellent 10 Ft L 1pc
Rp688.089 Rp619.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SP10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 10191507 |
| Base Material | Plastic |
| Base Width (inch) | 1 3/4 |
| For Use On | Fences; Garages; Ledges; Patios; Playgrounds; Rooftops; Stables |
| Number of Spike Sections | 10 |
| Overall Height (inch) | 4 3/4 |
| Overall Length (ft) | 10 |
| Overall Width (inch) | 6 1/2 |
| Resistance Properties | Corrosion Resistant |
| Spike Color | Clear |
| Spike Material | Plastic |
| Targeted Birds | Blackbirds; Crows; Grackles; Pigeons; Sparrows; Starlings |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These spikes deter nuisance birds from perching, roosting, or nesting on designated surfaces. These blunt spikes do not cause harm and are easy to install on rooftop ventilation equipment, signs, and roof peaks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan