BIRD-X Bird Spike & Adhesive STS10 Plastic Base, Clear Repellent 10 Ft L 1pc

Rp1.098.789 Rp989.900

Spesifikasi Produk

Model Number STS10
Unit 1pc
UNSPSC 10191507
Base Material Plastic
Base Width (inch) 1 3/4
For Use On Fences; Garages; Ledges; Patios; Playgrounds; Rooftops; Stables
Number of Mounting Holes 7
Number of Spike Sections 5
Overall Height (inch) 4 1/4
Overall Length (ft) 10
Overall Width (inch) 4 1/2
Resistance Properties Corrosion Resistant
Spike Color Clear
Spike Material Stainless Steel
Targeted Birds Blackbirds; Crows; Grackles; Pigeons; Sparrows; Starlings
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These spikes deter nuisance birds from perching, roosting, or nesting on designated surfaces. These blunt spikes do not cause harm and are easy to install on rooftop ventilation equipment, signs, and roof peaks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan