ACURITE Weather Station 01528MCB AcuRite Iris, 2 Pieces, 0 to 99.99 Rain Fall 1set

Rp8.102.889 Rp7.299.900

Spesifikasi Produk

Model Number 01528MCB
Unit 1set
UNSPSC 41114410
Air Velocity Display Units kph; mph
Air Velocity Range (mph) 0 to 99
Bluetooth Enabled No
Brand ACURITE
Data Logging No
Data Update Frequency 18 sec (Wind Speed), 30 sec (Wind Direction), 36 sec (Outdoor Temperature & Humidity), 60 sec (Indoor Temperature & Humidity)
Display Screen Type Color LCD
Humidity Range 1% to 99% (Indoor); 1% to 99% (Outdoor)
Includes Anchors and Screws
Includes Batteries No
Includes Case No
Includes Mounting Hardware Yes
Includes NIST-Traceable Calibration Certificate No
Includes Software No
IP/NEMA Rating Not Rated
Manufacturer Part Number 01528MCB
Min/Max Memory No
Mounting Type Tabletop
Number of Pieces 2
Operating Humidity Range 1% to 99% (Indoor); 1% to 99% (Outdoor)
Operating Temperature Range (°F) -40 to 158 (Outdoor); 32 to 122 (Indoor)
Power Source (4) AA Alkaline or Lithium Batteries (Sensor); (6) AA Alkaline Batteries (Display); 5V Power Adapter (Display)
Rainfall Measurement Range (inch) 0 to 393
Sampling Rate 18 sec (Wind Speed); 30 sec (Wind Direction); 36 sec (Outdoor Temperature & Humidity); 60 sec (Indoor Temperature & Humidity)
Sensor Type TemperatureHumidityRainfallWind SpeedWind Direction
Series AcuRite Iris
Standards Industry Canada License-Exempt RSS standard
Temperature Display Units °C; °F
Temperature Range (°C) -40 to 70 (Outdoor), 0 to 50 (Indoor)
Temperature Range (°F) -40 to 158 (Outdoor), 32 to 122 (Indoor)
Transmission Range (ft) 330
Wi-Fi Compatible No
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cabled and wireless weather stations connect to one or more outdoor sensors. The sensors then transmit temperature, relative humidity, wind velocity and direction, and rainfall readings wirelessly to the base at a regular frequency. The readings from one or more sensors and ambient conditions can be viewed on the base display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan