Extech Receptacle & GFCI Tester & Analyzer ET10 Receptacle Testers, GFCI Testers, 120V AC No Disp 1pc

#Nomor SKU S041370810
Wishlist
Rp1.065.489 Rp959.900

Spesifikasi Produk

Model Number ET10
Unit 1pc
UNSPSC 41113641
Alert Type Light
Brand EXTECH
Display Screen Type No Display
Display Type No Display
Features Lights Indicate Circuit Condition; Standard North American 3-Prong Plug
Frequency Rating (Hz) 60
Manufacturer Part Number ET10
NEMA Plug Configuration 5-15P
Safety Rating Not Rated
Standards cULus
Tester Type Receptacle Wiring and GFCI Tester
Testing Functions Faulty Wiring in 3-Wire Receptacles
Voltage Range (VAC) 120
Wiring Alerts Correct Wiring; Hot/Ground Reverse; Hot/Neutral Reverse (Reverse Polarity); Open Ground; Open Hot; Open Neutral
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GFCI testers plug into or otherwise connect to outlets and power receptacles to measure the time it takes to trip the ground-fault circuit interrupter (GFCI) device. These compact units confirm that outlets are in good working order and that live, neutral, and ground wires are connected properly.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan