Extech Receptacle & GFCI Tester & Analyzer ET15 Receptacle Testers, Receptacle Testers, 120V AC No Disp 1pc
Rp921.189 Rp829.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | ET15 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41113641 |
| Alert Type | Light |
| Brand | EXTECH |
| Display Screen Type | No Display |
| Display Type | No Display |
| Features | Lights Indicate Circuit Condition; Standard North American 3-Prong Plug |
| Frequency Rating (Hz) | 60 |
| Manufacturer Part Number | ET15 |
| NEMA Plug Configuration | 5-15P |
| Safety Rating | Not Rated |
| Standards | cULus |
| Tester Type | Receptacle Wiring Tester |
| Testing Functions | Faulty Wiring in 3-Wire Receptacles |
| Voltage Range (VAC) | 120 |
| Wiring Alerts | Correct Wiring; Hot/Ground Reverse; Hot/Neutral Reverse (Reverse Polarity); Open Ground; Open Hot; Open Neutral |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Receptacle testers plug into outlets and power receptacles to diagnose electrical problems due to faulty wiring and confirm that outlets are in good working order. They have a visual indicator that lights up to ensure live, neutral, and ground lines are wired appropriately within the outlet.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan