MONOPRICE Coaxial Cable 6315 18 AWG Conductor Gauge, RG-6/UL, Gen, PVC Rg-6 10 Ft White 10ft Cable Lg 1pc

Rp144.189 Rp129.900

Spesifikasi Produk

Model Number 6315
Unit 1pc
UNSPSC 26121606
Cable Length (ft) 10
Coaxial Cable Type RG-6/UL
Jacket Material PVC
Maximum Impedance (ohm) 75
Shielded Shielded
Shielding material Aluminium-Mylar
Fire Rating Commercial
Insulation Material PE
Jacket Color White
Conductor Material Steel
End 1 Connection Type F-Type Male
End 1 Number of Connections 1
End 2 Connection Type F-Type Male
End 2 Number of Connections 1
NEC Article and Type Not Rated
Conductor Finish Copper-Clad
Features Sequential Foot Markers
For use with Antenna; Satellites; Television
Total Number of Cables 1
Standards CMR; cUL Listed; UL Listed
Maximum Frequency (MHz) 2200
Manufacturer Part Number 6315
Cable Fire Rating General
Conductor Gauge (AWG) 18 AWG
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RG-6/U coaxial cable includes F-type connectors and is shorter than similar cable types. This cable type resists electromagnetic signal interference (EMI) and minimizes static for enhanced signal quality. It is thin, flexible, and easy to bend for wall, ceiling, cable TV, satellite transmission, and network and Ethernet connections.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan