SAINT-GOBAIN ADFORS Door and Window Replacement Screen FCS9219M Aluminum 24in.X7ft Bright 18x16 Mesh, 0.011inch Dia., 24inch Wd, 7ft Lg 1pc
Rp221.889 Rp199.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | FCS9219M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 11162108 |
| Screen Material | Aluminium |
| Width (inch) | 24 |
| Length (ft) | 7 |
| Wire Dia. (inch) | 0.011 |
| Color | Bright |
| Mesh Size | 18x16 |
| Mesh Size Range | Medium |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
SAINT-GOBAIN Aluminum Door and Window Screen is a strong, durable aluminum screen that resists rust and will not sag. Includes a protective finish that prevents corrosion and strengthens the screen's weave. Available with a Bright finish or a Charcoal finish that reduces glare for better visibility.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan