PRIME-LINE Door Closer K5073 Non Hold Open, Non-Handed Screen Arrow Dc300 Series 10 1/2inch Housing Lg 1pc

Rp299.589 Rp269.900

Spesifikasi Produk

Model Number K5073
Unit 1pc
UNSPSC 30171514
Closer Series Arrow DC300
Interior/Exterior Interior and Exterior
Automatic/Manual Automatic
Hydraulic/Pneumatic Pneumatic
Closer Type Non Hold Open
Hand Orientation Non-Handed
Ligature Resistant No
Closer Mounting Style Parallel; Top Frame
Standards ANSI A156.4 Grade 1
ADA Compliant No
Finish Aluminium Painted
Arm Material Aluminium
Arm Type Adjustable Standard Arm
Color Silver
Exterior Door Width (inch) 48
Housing Height (inch) 1-1/4
Housing Length (inch) 10-1/2
Housing Depth (inch) 1-1/4
Interior Door Width (inch) 48
Max. Door Opening (°) 180
Mounting Hardware Not Included
Projection from Wall (inch) 10-1/2
Spring Size Adjustable 1 to 6
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Primeline Screen Door Closers are designed to automatically close screen doors, and to withstand medium-duty environments.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan