INA Ball Thrust Bearing AKLD4HLA D4, Grooved 11/16inch Bore Dia, 1 11/32inch Outside Dia 1pc
Rp643.689 Rp579.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | AKLD4HLA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171507 |
| Thrust Bearing Type | Banded Ball Thrust Bearing |
| Race Form | Grooved |
| Bearing Industry Number | D4 |
| Bore Diameter (inch) | 11/16 |
| Outside Diameter (inch) | 1-11/32 |
| Overall Width (inch) | 0.563 |
| Housing Washer Bore (inch) | 0.719 |
| Static Axial Load Capacity (lbf) | 6700 |
| Dynamic Axial Load Capacity (lbf) | 4100 |
| Maximum Speed (rpm) | 6000 |
| Ball Material | Steel |
| Ball Material Grade | 100Cr6 |
| Washer Material | Steel |
| Washer Material Grade | 100Cr6 |
| Cage Material | Steel |
| Cage Material Grade | Sheet Steel |
| Lubrication Openings | Lubrication Hole |
| Lubricant Material | Oil |
| Maximum Temperature (°F) | 250 |
| Minimum Temperature (°F) | -20 |
| Manufacturer Part Number | AKL.D4-HLA |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These banded ball thrust bearings ease installation and provide extra protection to the internal bearing components against contaminants. They consist of a housing washer, a shaft washer, and a ball and cage assembly that are banded together as one unit.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan