ZINSSER Joint Sealant for Concrete & Asphalt Repair 5091 Watertite, Gray 1pc

Rp199.689 Rp179.900

Spesifikasi Produk

Model Number 5091
Unit 1pc
UNSPSC 31201606
Resistance Properties Waterproof
Container Type Cartridge
Series Watertite
For Use on Surface Material Concrete
Patching and Repairing Properties Flexible
Cure type Ambient
Manufacturer Part Number 5091
Flash Point Temperature (°F) 201.2
Color Gray
Maximum Application Temperature (°F) 120
Maximum Performance Temperature (°F) 120
Container Size (oz) 10
Minimum Application Temperature (°F) 40
Minimum Performance Temperature (°F) 40
Working Time (day) 3
Full Cure Time (day) 3
Application Concrete and Masonry Repair; Window and Door Repair
Standards ASTM C920; TT-S-00230C
Base Material Polyurethane
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Joint sealants flow smoothly into the space between expansion joints and cracks in concrete. These flexible, self-leveling sealants accommodate movement from thermal expansion or settling.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan