Weller Electric Corded Soldering Iron WLIR6012A 60W, 880°F 1pc

#Nomor SKU S040969084
Wishlist
Rp1.098.789 Rp989.900

Spesifikasi Produk

Model Number WLIR6012A
Unit 1pc
UNSPSC 23171507
Included Tip Manufacturer Model Number WLTCH6IR60
Manufacturer Part Number WLIR6012A
Compatible Station WLSK8012A
Included Tip Type Chisel
Compatible Tip Series WLIR60
Tip Width (in) 0.25
Operating Voltage (V AC) 120
Maximum Operating Temperature (°F) 880
Series RED
Maximum Power Consumption (W) 60
Time to Maximum Temperature (minute) 1
Handle Style Ergonomic Molded Pencil Grip
Standards cULus Listed 336B
Features Quick Tip Change
Product Type Soldering Iron
Includes LED Halo Ring
Plug Type Three Prong
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These pencil-style soldering irons have LED lights that provide a bright and focused illumination on the solder joint. Typical applications include use on circuit boards or electrical jobs that require minimal heat.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan