EXTRACT-ALL Benchtop Soldering Fume Extractor S9812B 350cfm, 4.4 ft L Hose 1pc

Rp37.739.889 Rp33.999.900

Spesifikasi Produk

Model Number S9812B
Unit 1pc
UNSPSC 40161602
Manufacturer Part Number S-981-2B
Power Source Corded
Phase Single
Housing Material Steel
Housing Color White
Housing Depth (in) 19.5
Mounting Location Wall
Motor Horsepower (Maximum) (hp) 1/8
Input Voltage (VAC) 120
Current (A) 2.8
Air Flow (Maximum) (cfm) 350
Power Consumption (W) 350
Extraction Hose Length (ft) 4.4
Includes Extraction Arm Yes
Weight (lbs) 30
Air Flow (Minimum) (cfm) 50
Frequency (Hz) 60
Sound Level (dB) 68
Number of Extraction Arms 2
Extraction Hose Diameter (in) 3
Includes (2) Sets of Mounting BracketsInlet Cap to Close Off Inlet for Single Arm UsePower Cord with Plug
Compatible Filter Manufacturer Part Number F-981-1F-981-2AF-981-3F-981-4AF-981-5ARF-981-1RF-981-5
Housing Finish Polyurethane Powder Coated
Extraction Arm Material Polypropylene
Standards CE; OSHA; UL
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These benchtop soldering-fume extractors have two articulating arms to remove fumes from two workstations. The articulating arms can be positioned individually around one or two workpieces. Extractors filter contaminated air and return clean air to the workspace, eliminating the need for venting to an outside space.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan