WOOSTER Antislip Tape SB1815 Very Coarse, 46 Grit Black 15ftLx18inW 1pc

Rp987.789 Rp889.900

Spesifikasi Produk

Model Number SB1815
Unit 1pc
UNSPSC 31201513
Traffic Type Heavy Traffic
Tape Color Black
Tape Pattern Solid
Imperial Tape Width (inch) 18
Imperial Tape Length (ft) 15
Surface Abrasive Very Coarse
Anti-Slip Surface Aluminium Oxide
Grit Size 46
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -40
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 220
Tape Adhesive Material Acrylic
Message Legend No Legend
Glow In The Dark No
Environment Indoor and Outdoor
Specifications Met ADA; ASTM; MIL
Standards ADA; ASTM; MIL-D-17951E; MIL-W-5044C, Type IV
Product Form Continuous Roll
Package Quantity 1
Berat (Kg) 3.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This antislip tape has a coarse mineral-coated abrasive for high slip resistance in areas with heavy foot and equipment traffic. This durable, high-friction tape is used in muddy, greasy, and oily conditions, such as on construction and farm equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan