WOOSTER Antislip Tape 2X60SB Very Coarse, 46 Grit Black 60ftLx2inW 1pc

Rp421.689 Rp379.900

Spesifikasi Produk

Model Number 2X60SB
Unit 1pc
UNSPSC 31201513
Traffic Type Heavy Traffic
Tape Color Black
Tape Pattern Solid
Imperial Tape Width (inch) 2
Imperial Tape Length (ft) 60
Tape Thickness (mil) 42
Surface Abrasive Very Coarse
Anti-Slip Surface Aluminium Oxide
Grit Size 46
Minimum Tape Performance Temperature (°F) -40
Maximum Tape Performance Temperature (°F) 220
Tape Adhesive Material Acrylic
Message Legend No Legend
Glow In The Dark No
Environment Indoor and Outdoor
Specifications Met ADA; NFPA; OSHA
Standards ADA; NFPA 1903-03; OSHA
Product Form Continuous Roll
Package Quantity 1
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Particleboard decking provides a smooth, solid surface that prevents items from falling through it and will not mar or snag items placed on it. This decking installs over the beams on compatible bulk racks to distribute the weight of items placed on the decking across the beams. It does not come with beams.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan