NOTRAX Scraper-Dryer Entrance Mat 109S0034CH Ribbed, Indoor K7641 Carpeted Charcoal 3ft.X4ft. 1pc

Rp1.098.789 Rp989.900

Spesifikasi Produk

Model Number 109S0034CH
Unit 1pc
UNSPSC 52101509
ADA Compliant No
Antimicrobial No
Application Entranceways; Hospital Entrances; Lobbies; Schools
Autoclavable No
Backing Material Vinyl
Color Charcoal
Crush Resistant Yes
Does Not Contain DOP
Edge Style Flat
Face Material Weight (oz/sq yd) 18
For Surface Type Carpet; Floors; Rugs
Indoor/Outdoor Indoor
Launderable Yes
Mat type Entrance Mat
Mfr. Series 109 Brush-Step
NFSI High Traction Certified No
Overall Length (ft) 4
Overall Width (ft) 3
Printed Image or Message None
Resistance Properties Abrasion Resistant
Reversible No
Standards ASTM D2859; ASTM D3884-01; ASTM D5252-98a; ASTM D6540-05; CPSC FF 1-70
Stripe Pattern Solid/No Stripes
Surface Application Scraping and Drying
Surface Design Ribbed
Surface Material Polypropylene
Thickness (inch) 3/8
Traffic Type Medium
Welding Safe No
Manufacturer Part Number 109S0034CH
Series 109 Brush-Step
Sub Brand Brush Step(R)
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-direction ribbed mats scrape debris from footwear. Gaps between the ribs allow dirt and debris to fall away from the mat's surface and can contain some moisture.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan