ABUS Master Keyed Standard Shackle Padlock 4150MKKD 63/64inch Vertical, 29/32inch Horizontal Shackle Clearance Rectangle Silver 1pc

#Nomor SKU S040781624
Wishlist
Rp599.289 Rp539.900

Spesifikasi Produk

Model Number 4150MKKD
Unit 1pc
UNSPSC 46171501
Keying Master Keyed
Lock Body Material Steel
Lock Body Finish Laminated
Lock Body Shape Rectangular
Lock Body Color Silver
Body Height (inch) 1-5/8
Body Width (inch) 2-3/32
Body Thickness (inch) 1-9/64
Security Level General Security
Weather Resistant No
Key Code Varies
Master Key Code 195
Number of Keys 2
Master Key Included Yes
Shackle Type Standard Shackle
Shackle Material Steel
Shackle Shape Rounded
Shackle Diameter (inch) 23/64
Horizontal Shackle Clearance (inch) 29/32
Vertical Shackle Clearance (inch) 63/64
Number of Pins 4 Pin; 5 Pin
Key Locking Mechanism Pin Tumbler
Locking Mechanism Double Lever Locking
Interchangeable Core No
Key Retaining Yes
Rekeyable No
Includes Chain No
Includes Dust Cover No
Includes ID Tag No
Includes Lock Cover No
Number of Bumpers 1
Bumper Color Silver
Bumper Material Plastic
Number of Locks in Pack 1
Series ABUS 41 Eterna
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan