YELLOW JACKET Replacement Manifold Hoses and Hose Accessories 93844 Ball Valve Adapter, 1/4 in Male x 1/4 in Female Mxf 0 Deg 1pc
Rp843.489 Rp759.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 93844 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23151820 |
| Angle (°) | - |
| Working Pressure | 800 |
| Color | Gold |
| Burst Pressure | 4000 |
| Manufacturer Part Number | 93844 |
| Fitting Material | Brass |
| Connection Size MalexFemale (inch) | 1/4x1/4 |
| Connections MalexFemale (inch) | 1/4x1/4 |
| Features | Ball Valve |
| Accessory Type | Ball Valve Adapter |
| For use with | Charging and Recovery of Refrigerants |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard brass 45° flare tube fittings are compatible with nylon, polyethylene, and polyurethane tubing and suitable for use in air, water, and oil applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan