WOOSTER Paint Applicator Combination Kits RR3953 4 Wire Cage Roller Frame, 3 in Roller Lg Trim L 3/8 Nap 1pc
Rp177.489 Rp159.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | RR3953 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31211906 |
| Overall Length (inch) | 3 |
| Roller Length (inch) | 3 |
| Number of Pieces Included | 3 |
| Handle Color | Black |
| Color | White |
| Nap Size (inch) | 3/8 |
| Handle Material | Plastic |
| Manufacturer Part Number | RR395-3 |
| Displayed Brand | WOOSTER |
| Shank Material | Galvanized |
| Roller Frame Style | 4 Wire Cage |
| Surface Type | Semi-Smooth |
| Cover Material | Woven Fabric |
| Compatible with Grainger Part Number | 36T176; 6WB45 |
| Compatible with Manufacturer Part Number | BR403-4-1/2; R282-3 |
| Paint Roller Type | Mini Paint Roller Kit |
| Material | Fabric; Polypropylene |
| Paint Type | All PaintsEnamelsVarnishes |
| Includes | Paint Tray; Roller Cover; Roller Frame |
| Surface Material | Concrete; Drywall; Masonry; Metal; Wood |
| Features | Dense Fibers Reduce Dripping and Spatter; Polypropylene Core Resists Water, Solvents and Cracking; Shed-Resistant Fabric for A Virtually Lint-Free Finish |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Paint roller and tray kits contain a variety of paint roller covers and frames as well as at least one paint tray. These kits provide the basic roller tools needed to complete a painting or staining project in one set. Some kits may include mini roller covers and frames as well. The components in these sets vary based on project needs and are often less expensive than buying multiple single items.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan