AUTOFLO Humidifier Pads 40EP Aluminum, 9 in x 8 3/4 in 2 in Water Panel Evaporator 9X8.75X2 Alum 1pc
Rp443.889 Rp399.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | 40EP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40101903 |
| Depth (inch) | 2 |
| Height (inch) | 9 |
| Pack Quantity | 1 |
| Compatible Manufacturer Model Number | 250 |
| Manufacturer Part Number | 40EP |
| Displayed Brand | AUTOFLO |
| Thickness (inch) | 1-3/4 |
| Width (inch) | 8-3/4 |
| Pad Material | Aluminium |
| Compatible Grainger Part Number | 1MMR6; 2E390 |
| Product Type | Water Panel Evaporator |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These pads replace existing pads in compatible duct-mount humidifiers to help ensure the humidifiers can effectively humidify the air.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan