ROADPRO Auxiliary Vehicle Fans RPSC857 12V DC, 4 in Blade Dia Car Tornado 1pc

Rp1.076.589 Rp969.900

Spesifikasi Produk

Model Number RPSC857
Unit 1pc
UNSPSC 40101604
Air Flow (fpm) 3
Blade Diameter (inch) 4
Number of Speeds 1
Voltage (VDC) 12
Current (A) 2.5
Guard Material Plastic
Manufacturer Part Number RPSC-857
Hose Length Included (ft) 11 Power Cord
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable 12V auxiliary fans have temporary mounting options allowing them to be moved where needed in a vehicle's interior.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan