Parker 45 Degree Flare Tube Fittings 42F8 For 1/2 in x 1/2 in Tube OD, Flared x Flared 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S040526263
Wishlist
Rp1.065.489 Rp959.900

Spesifikasi Produk

Model Number 42F8
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 40141720
Flare Angle (°) 45
Minimum Operating Temperature (°F) -65
Maximum Operating Temperature (°F) 250
Maximum Operating Pressure 750
Manufacturer Part Number 42F-8
Fitting Material Brass
Fitting Thread Size 3/4-16
Fitting Side A Tube Outer Diameter (inch) 1/2
Fitting Side B Tube Outer Diameter (inch) 1/2
Fitting Side A Connection Type Flared
Fitting Side B Connection Type Flared
Hex Size (inch) 3/4
Overall Length (inch) 1-25/32
O-Ring Materials Fluorocarbon
Standards SAE J512; SAE J513
Specific Fitting Shape Straight Connector
Application LP Gases; Natural Gases
Compatible Tube Material Aluminium, Brass, Copper, Steel
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan